三菱電機
主回路用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
種類
関連商品
仕様
CR付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
定格使用電圧(V)
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47839662
UN-SA33
ヘッドオン
AC240(AC100~240)
S-N10~N48、N50~N800、KR11、SD-N11、N12、N21、N35、N50~N800、SD-Q11、SD-Q12、SD-Q19
0.078
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
47839687
UN-SA3320
-
AC240
S-N18、N20、N21、N28(CX)、SD-N21(CX)
0.05
¥
4,070
取扱い終了
代替品有
47839671
UN-SA3310
-
AC240
S-N10、N11、N12(CX)、SD-N11、N12(CX)
0.049
¥
3,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください