キャップ EPDM

キャップ EPDM - 岩田製作所キャップ EPDM - 岩田製作所
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約55
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52495845GAE0223X1001箱(500個)EPDM25.48.75.7500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
52495854GAE0234X1001箱(500個)EPDM25.48.95.9500
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
52495863GAE0295X1001箱(200個)EPDM25.410.57.5200
7,130
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
52495879GAE0406X1001箱(200個)EPDM25.413.310.3200
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
52495888GAE0625X1501箱(100個)EPDM3818.915.9100
8,560
8,498
9,348(税込)
当日出荷
52495897GAE0970X1501箱(25個)EPDM3827.624.625
3,560
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
52495906GAE0100X100-P1袋(10個)EPDM25.45.12.510
280
279
307(税込)
当日出荷
52495915GAE0223X100-P1袋(10個)EPDM25.48.75.710
410
409
450(税込)
当日出荷
52495924GAE0234X100-P1袋(10個)EPDM25.48.95.910
410
409
450(税込)
当日出荷
52495933GAE0295X100-P1袋(10個)EPDM25.410.57.510
540
539
593(税込)
当日出荷
52495949GAE0406X100-P1袋(10個)EPDM25.413.310.310
670
669
736(税込)
当日出荷
52495958GAE0625X150-P1袋(10個)EPDM3818.915.910
1,070
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
52495967GAE0970X150-P1個EPDM3827.624.61
190
189
208(税込)
当日出荷
52495976GAE0456X1501箱(200個)EPDM3814.211.6200
11,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
52495985GAE0687X1501箱(50個)EPDM3820.417.450
5,240
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
52495994GAE0750X1501箱(50個)EPDM3822.119.150
5,710
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
52496003GAE0812X1501箱(50個)EPDM3823.620.650
5,710
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
52496019GAE0100X1001箱(1000個)EPDM25.45.12.51000
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52496028GAE0140X1001箱(1000個)EPDM25.46.63.61000
21,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
52496037GAE0148X1001箱(1000個)EPDM25.46.83.81000
21,500
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
52496046GAE0180X1001箱(1000個)EPDM25.47.64.61000
21,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
52496055GAE0375X1001箱(200個)EPDM25.412.59.5200
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
52496064GAE0456X150-P1袋(10個)EPDM3814.211.610
790
789
868(税込)
当日出荷
52496073GAE0687X150-P1個EPDM3820.417.41
オープン
169
186(税込)
当日出荷
52496089GAE0750X150-P1個EPDM3822.119.11
オープン
169
186(税込)
当日出荷
52496098GAE0812X150-P1個EPDM3823.620.61
オープン
169
186(税込)
当日出荷
52496107GAE0140X100-P1袋(10個)EPDM25.46.63.610
340
339
373(税込)
当日出荷
52496116GAE0148X100-P1袋(10個)EPDM25.46.83.810
340
339
373(税込)
当日出荷
52496125GAE0180X100-P1袋(10個)EPDM25.47.64.610
340
339
373(税込)
当日出荷
52496134GAE0375X100-P1袋(10個)EPDM25.412.59.510
670
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52496107
2023-12-01
用途: バイクのキャブレター
ピデスアート製造業

キャブレターの同調を取る際のノズルキャップとして使用。
色々なサイズが選べるので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする