アタッチキャップ

アタッチキャップ - 岩田製作所アタッチキャップ - 岩田製作所アタッチキャップ - 岩田製作所
寸法L(mm)28.5
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52497753GHA081箱(200個)M8あり
32,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
52497769GHA101箱(200個)M10あり
34,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
52497778GHA121箱(100個)M12あり
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52497787GHA08-P1袋(10個)M8あり
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
52497796GHA10-P1袋(10個)M10あり
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
52497805GHA12-P1袋(10個)M12あり
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
52497814GHA08A1箱(500個)M8なし
28,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
52497823GHA10A1箱(250個)M10なし
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
52497839GHA12A1箱(250個)M12なし
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52497848GHA08A-P1袋(10個)M8なし
880
879
967(税込)
翌々日出荷
52497857GHA10A-P1袋(10個)M10なし
1,020
999
1,099(税込)
翌々日出荷
52497866GHA12A-P1袋(10個)M12なし
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする