曜日別特売

Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI

Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI - エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI - エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI - エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI - エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI - エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI - エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI - エレコム
(1件のレビュー)

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。

ケーブル長(m)0.15ブラック規格HDCP1.4コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52506659MPA-CHDMIABK
4,370
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: タブレットの接続
埼玉県立新座柳瀬高等学校教育・研究機関

商品到着後、さっそく、使用しました。接続もよく、すぐにモニターに映像を映すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする