曜日別特売

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 卓上 メタル 5W/10W microB ケーブル付 (1m)

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 卓上 メタル 5W/10W microB ケーブル付 (1m) - エレコム

スマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
最大出力10WでGalaxyの急速充電10W、標準の5W規格に対応しています。
天面に滑り止めパッドを配置し、スマホ本体へのキズやバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
スマホを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
設置時の安定性と高級感を高めるため、重みのある金属筐体を採用しています。
ゆったりと接続できる長さ約100cmのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
※本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください。
※急速ワイヤレス充電をご利用いただくには、Quick Charge2.0又は3.0に対応したUSB出力アダプタが必要となります。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。

用途
置くだけで充電ができる充電器です。
ワイヤレス充電対応のスマホやiPhoneであれば、差し込む手間もなくお手軽に充電が可能です。
出力
5W/10W
その他
本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください。また、急速ワイヤレス充電をご利用いただくには、Quick Charge2.0又は3.0に対応したUSB出力アダプタが必要となります。
付属品
ケーブル 取扱説明書
規格
Qi (BPP)
使用温度範囲
0℃~40℃
本体質量(g)
約100
対応機種
Qiの5W(BPP)規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力
最大5V/2Aまたは9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約76×76×13
使用湿度範囲
10%~85%
LED色
通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
線色
ブラック
使用地区
日本
ケーブル
USB TypeA オス - micro USB TypeB オス ケーブル
入力端子
USB micro-B メス(Qiパッド部)
ケーブル長(cm)
約100
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52510719W-QA11GDゴールド
6,730
取扱い終了
52510728W-QA11SVシルバー
6,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする