PSテクノサービス
LEDバルブ 12V10W G18 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途
フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】12V10W
全長(mm)
43
電源(V)
12
口金
BA15S
バルブ径(Φmm)
18
チップ数
39
光束(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
G
ワット数
2.5W
内容量
1個
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52517606
-
¥2,640
¥2,598
¥
1,998
アウトレット
¥2,198
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください