PSテクノサービス
LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途
フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】48V10W
全長(mm)
43
電源(V)
48
口金
BA15S
バルブ径(Φmm)
18
チップ数
18
光束(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
G
ワット数
2.5W
内容量
1個
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※三菱ロジスネクスト車両、住友ナコ車両にある「入力電圧が逆電圧車両」では点灯いたしません。バルブ故障の原因になります。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52517649
-
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください