LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用

LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 - PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 - PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 - PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 - PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 - PSテクノサービス

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
48V仕様は最大100Vまで耐圧可
熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる

用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W全長(mm)64電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数45光束(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数5W内容量1個
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52517685-
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする