曜日別特売

KC型屋外用掲示板

KC型屋外用掲示板 - 馬印KC型屋外用掲示板 - 馬印KC型屋外用掲示板 - 馬印

屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板。

用途屋外用、脚付仕様ボード面表面:ベルエース表面材、ボード面:掲示板、ベルエース貼(エバーグリーン)、アルミ製屋根(80ミリの傾斜付屋根)付属品ピン6個材質(本体)アルミ製内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52555817KC33TN-733エバーグリーン1000×180×960910×910733
99,000
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555826KC33TN-741ブルー1000×180×960910×910741
99,000
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555835KC34TN-733エバーグリーン1300×180×9601210×910733
118,300
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555844KC34TN-741ブルー1300×180×9601210×910741
118,300
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555853KC36TN-733エバーグリーン2000×180×9601810×910733
141,300
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555869KC36TN-741ブルー2000×180×9601810×910741
141,300
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする