馬印
KU型屋外用掲示板幕板付(脚付タイプ)
脚付の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板付。
用途
屋外用、脚付
付属品
ピン6個
材質(本体)
アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
錠前
プッシュ錠
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52556203
KU912TA-733
エバーグリーン
1260×105×2480
733
¥
232,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556219
KU912TA-741
ブルー
1260×105×2480
741
¥
232,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556228
KU918TA-733
エバーグリーン
1860×105×2480
733
¥
258,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556237
KU918TA-741
ブルー
1860×105×2480
741
¥
258,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556246
KU218TA-733
エバーグリーン
1860×105×2480
733
¥
330,400
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556255
KU218TA-741
ブルー
1860×105×2480
741
¥
330,400
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。