馬印
固定式脚付 五面黒板
オリジナルヒンジで、コンパクトに収納
用途
脚付
仕様
ボード面表面:スチールグリーン、ボード面:スチールグリーン黒板
付属品
ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
色
スチールグリーン黒板
高さ(mm)
H1817~1995mm
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52557734
V5S312N
3600×900、折りたたんだ場合:W1800
¥278,600
¥
219,800
¥241,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557759
V5S412N
3600×1200、折りたたんだ場合:W1800
¥337,600
¥
259,800
¥285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。