馬印
大型引分黒板 スチールグリーン
目的に応じて自由な使い分けができる大型引分黒板。
ワイド設計で利用目的がアップします。限られた壁面を有効活用できます。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
用途
視聴覚室、音楽室、特別教室、会議室などにおすすめの黒板です。
仕様
ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付
付属品
ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52565005
SAZ412
3660×1260
アルミ
¥
503,600
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52565014
SAZ415
4560×1260
アルミ
¥
611,100
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52565023
SAZ416
4860×1260
アルミ
¥
643,900
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52565039
SWZ412
3660×1260
木
¥
366,400
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52565048
SWZ415
4560×1260
木
¥
478,900
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52565057
SWZ416
4860×1260
木
¥
509,100
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。