スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm

スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm - シンワ測定スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm - シンワ測定スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm - シンワ測定

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。

用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5251778979139
1,000
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする