シンワ測定
スチールボード 「住宅都市用」 横 14×17cm
反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途
現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。
寸法(mm)
140×170×0.16
材質
スチール
色
ホワイト
タイプ
横
入数(枚)
5
標準質量(g)
26
アズワン品番
64-3932-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52517834
79166
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください