シンワ測定
スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 11×14cm
反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途
現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。
寸法(mm)
110×140×0.16
材質
スチール
色
グリーン
タイプ
横2段
入数(枚)
5
標準質量(g)
17
アズワン品番
64-3932-79
内容量
1枚
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52517859
79134
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください