タジマツール(TJMデザイン)
強化・硬質石膏ボード用 125-42P
優れた耐摩耗性
用途
石膏ボード切断
適合材
強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
寸法(mm)
125×1.2×42P×20
製品質量(g)
75
アズワン品番
64-8715-75
内容量
1枚
注意
※防塵メガネ、※防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52517947
TC-KKS12542
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
参考になった