タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P

タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P - タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P - タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P - タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P - タジマツール(TJMデザイン)

深切り165mmなので、厚い材に最適

用途木材・合板切断寸法(mm)165×1.5×52P×20製品質量(g)153刃先鋭角薄刃+軽量台金アズワン品番64-8715-73内容量1枚
注意
※防塵メガネ、※防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52517974TC-JM16552木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板△、集成材△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
3,600
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする