タジマツール(TJMデザイン)
硬質窯業用オールダイヤ 100-10P
(1件のレビュー)
優れた耐久性と抜群の切れ味再現
用途
サイディング切断
適合材
硬質窯業系サイディング・窯業系サイディング・繊維強化セメント板・スレート・ケイカル板。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用くださ
寸法(mm)
100×1.65×10P×20
製品質量(g)
63
刃先
オールダイヤ
アズワン品番
64-8715-77
内容量
1枚
注意
※防塵メガネ、※防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52517983
TC-KYAD10010
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
参考になった