曜日別特売

カラオケミュージックマイク

カラオケミュージックマイク - CICONIA

どこでもカラオケを楽しめる!

用途カラオケはもちろん、ホームパーティや新年会、忘年会での司会用のマイクとして、アウトドアでのイベントや花見、BBQでも大活躍本体寸法(mm)約72×255×72本体質量(g)約380入力電圧(V)充電:DC5連続使用時間(時間)約8以下周波数帯域(MHz)音声:100Hz~10000Hz内蔵電池リチュームポリマー充電池バッテリー容量(mAh)2200音声出力3W+3W内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519189WMP-001GDゴールド
11,000
取扱い終了
返品不可
52519198WMP-001PGピンクゴールド
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする