トゥルーワイヤレスイヤホン bluetooth5.0 防水IPX5 ハンズフリー通話

トゥルーワイヤレスイヤホン bluetooth5.0 防水IPX5 ハンズフリー通話 - YAMAZEN(山善)

最新のBluetooth Ver5.0に対応した完全ワイヤレスイヤホン。防水機能(IPX5)付きなので、雨の日にも安心。充電式専用ケースにて3回充電可能。両手が塞がっている時に便利なハンドフリー通話可能。

用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン、スポーツイヤホンとして。イヤホン形状カナル型付属品充電専用ケース、USB充電ケーブル、イヤーピース(S,L)※Mはイヤホンに取付済み質量(g)4.6電源内蔵リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.8×46.5×24.4対応機種iPhone、iPad、Android OSスマートフォン、Bluetoothを搭載した携帯オーディオプレーヤー、Bluetoothを搭載したパソコン周波数特性20Hz-20000Hzバッテリー電圧(V)イヤホン本体:DC3.7、専用充電ケース:DC3.7保証期間お買い上げ日より1年バッテリー容量(mAh)イヤホン本体:50、専用充電ケース:450充電可能回数3(専用充電ケースが満充電の場合)再生可能時間3.5時間防水性IPX5BluetoothVer.5.0待機時間40時間通信距離(m)10通話時間(時間)3内容量1個
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566554QTWS-619(B)ブラック
オープン
取扱い終了
52566563QTWS-619(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする