曜日別特売

Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ

Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ - 不二貿易
高さ(mm)720幅(mm)800奥行(mm)800材質天然木(ラバーウッド)質量(kg)14塗装ラッカー塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×720内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256857537014
20,250
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする