曜日別特売

サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ

サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ - 不二貿易
高さ(mm)550幅(mm)550奥行(mm)340材質天板/オーク突板、脚部/ラバーウッド質量(kg)5.3塗装天板/UV塗装、脚部/ラッカー塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×340×550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256882810632
10,250
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする