不二貿易
ガラステーブル2
(1件のレビュー)
材質
鉄、強化ガラス
質量(kg)
6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×700
塗装
粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52570009
37292
¥
7,625
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません