不二貿易
フリーテーブル ナビア
高さ(mm)
120~700
幅(mm)
900
奥行(mm)
480
材質
MDF、PVC、スチール
質量(kg)
11
塗装
エポキシ樹脂塗装
昇降範囲(mm)
120~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
900×480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52571567
14654
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
1
お送りできません