三島精器
掃除用具入れ
掃除用具入れです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×400×1790
色
セミホワイト
仕様
扉:有り、窓:無し
付属品
ハンガーパイプ×1本付、S管×3本、雑巾掛け×3本、露受皿(プラスチック)×1枚、フック×2個
材質
SPCC 0.7t~0.8t 主材
質量(kg)
22
フック
2個
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】395×380×1670
材質(受皿)
プラスチック
鍵
無し
グリーン購入法
適合
アジャスター
無し
中棚
無し
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×400×1790
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52573886
BC-C10N
¥
75,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
1
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません