曜日別特売

突板昇降テーブル

突板昇降テーブル - YAMAZEN(山善)突板昇降テーブル - YAMAZEN(山善)突板昇降テーブル - YAMAZEN(山善)突板昇降テーブル - YAMAZEN(山善)突板昇降テーブル - YAMAZEN(山善)

天板の高さを無段階で調節できる油圧シリンダーを利用した昇降テーブル。座る姿勢にあわせて、レバー操作で自由に高さを変えられる。高さを最も低くするとコンパクトに収納可能。片側は可動式のキャスターなので移動もラクラク。天板は美しい天然木突板。

用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。高さ(mm)115~700材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)質量(kg)12耐荷重(kg)20最大積載量(kg)20材質(天板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)昇降方式レバー昇降範囲(mm)115~700内容量1台
取扱説明書:(0.61MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52577657NGL-8045(WL/BK)810~1145480ウォルナット/ブラック810-1145×480×115-70080×45
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577639NGL-8045(OAK/IV)810~1145480オーク/アイボリー810-1145×480×115-70080×45
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577648NGL-9055(OAK/IV)900~1145550オーク/アイボリー900-1145×550×115-70090×55
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577666NGL-9055(WL/BK)900~1145550ウォルナット/ブラック900-1145×550×115-70090×55
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする