曜日別特売
NGL-8045(WL/BK) 突板昇降テーブル YAMAZEN(山善) 52577657

 

NGL-8045(WL/BK) 突板昇降テーブル YAMAZEN(山善) 52577657
NGL-8045(WL/BK) 突板昇降テーブル YAMAZEN(山善) 52577657
NGL-8045(WL/BK) 突板昇降テーブル YAMAZEN(山善) 52577657
NGL-8045(WL/BK) 突板昇降テーブル YAMAZEN(山善) 52577657
NGL-8045(WL/BK) 突板昇降テーブル YAMAZEN(山善) 52577657

突板昇降テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810-1145×480×115-700
色ウォルナット/ブラック
幅(mm)810~1145
奥行(mm)480
内容量1台注文コード52577657品番NGL-8045(WL/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

天板の高さを無段階で調節できる油圧シリンダーを利用した昇降テーブル。座る姿勢にあわせて、レバー操作で自由に高さを変えられる。高さを最も低くするとコンパクトに収納可能。片側は可動式のキャスターなので移動もラクラク。天板は美しい天然木突板。

用途
デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
幅(mm)
810~1145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810-1145×480×115-700
天板寸法(cm)
80×45
天板寸法(幅×奥行)(mm)
810~1145×480
奥行(mm)
480
高さ(mm)
115~700
耐荷重(kg)
20
色
ウォルナット/ブラック
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(kg)
12
最大積載量(kg)
20
材質(天板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
アズワン品番
64-3281-28
昇降方式
レバー
昇降範囲(mm)
115~700
取扱説明書:(0.61MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする