YAMAZEN(山善)
本棚 オープンラック
DVDやコミックの収納にぴったりのラック。棚板は可動式でお好みの位置に調整する事が可能。コミック収納も、DVD・CD収納も、小物収納も思いのままに。
用途
本棚、書棚、収納ラック、オープンラックとして。DVD収納ラック、CD収納ラック、コミック収納ラックとしても。
内容量
1台
取扱説明書:
(0.96MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
色
質量(kg)
名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52577989
COR-7060(NB)
595×390×700
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維版
ナチュラル
13
ワイドタイプ
オープン
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
5日以内出荷
52577955
COR-7030(JW)
310×390×700
本体:プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ホワイト
8
スリムタイプ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
52577964
COR-7060(JW)
595×390×700
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維版
ホワイト
13
ワイドタイプ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
取扱停止中
52577973
COR-7030(NB)
310×390×700
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維版
ナチュラル
8
スリムタイプ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください