YAMAZEN(山善)
本棚 オープンラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×390×700
310×390×700
595×390×700
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52577964
品番
COR-7060(JW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
DVDやコミックの収納にぴったりのラック。棚板は可動式でお好みの位置に調整する事が可能。コミック収納も、DVD・CD収納も、小物収納も思いのままに。
用途
本棚、書棚、収納ラック、オープンラックとして。DVD収納ラック、CD収納ラック、コミック収納ラックとしても。
材質
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維版
質量(kg)
13
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×390×700
名称
ワイドタイプ
取扱説明書:
(0.96MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。