曜日別特売

折りたたみローテーブル

折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみローテーブル - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お部屋のアクセントにお洒落なローテーブル。折りたたんでコンパクトに収納できるので、必要なときだけ出せる。サイドテーブルとして、様々なシーンでご愛用いただける。シンプルなデザインでお部屋を選ばず、おしゃれな雰囲気を演出。

用途折畳みテーブル、センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。高さ(mm)315幅(mm)600奥行(mm)450材質脚部:金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、フレーム:エポキシ樹脂塗装質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×315収納時寸法(mm)600×450×35天板厚さ(mm)20内容量1台
取扱説明書:(0.34MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52578174MLT-6045(GWH)ホワイト(木目)64-3281-80
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
52578183MLT-6045(GBK)ブラック(木目)64-3281-81
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52578174
2025-04-01
用途: 休憩時
医療・福祉・介護関連業

軽くて綺麗で良いです!リピートさせてもらいました!

対象商品 : 52578174
2024-02-12
用途: 工作
運輸・通信業

軽量化のためとは思うが,脚が少々弱い.もう少ししっかりしてくれていると大満足だった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする