NHK出版
希望の日本農業論
日本農業の衰退の原因は、稲作を通した農家保護政策にあった。高付加価値の「成熟先進国型農業」はどうすれば実現するのか。戦後農政・農協の検証や、国内外の豊富な成功事例の分析を通し、日本農業の未来を示す。
初版年月
2014/07/01
分類
教養
判型
B6
ページ数
237
ジャンル
農林業
著者名
大泉一貫
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579145
9784140912195
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください