パルコ出版
いぬとわたしの防災ハンドブック
家族であるいぬの命を守るのは、飼い主であるあなたしかいない。ペットの防災のために、具体的に飼い主としてどんな心構えと備えが必要なのかを説明。イザという時に役立つ「いぬとわたしの避難手帖」も掲載。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2016/03/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
127
著者名
いぬの防災を考える会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579188
9784865061666
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください