ポプラ社
日本の農業
米や野菜をはじめとして、花、果物、食肉など、農業を幅広く取り上げ、生産から流通のしくみまでわかりやすく解説。豊富な写真、詳しい図解やグラフで、日本の農業の現在の姿がよくわかる1冊。
初版年月
2007/03/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
239
ジャンル
農林業
著者名
石谷孝佑
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579197
9784591096000
¥
6,800
¥
6,800
書籍
¥
7,480
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください