誠文堂新光社
図解でよくわかる土・肥料のきほん
農業生産に必要な「土」と「肥料」について、選び方・使い方などの基本から、安全性、種類、流通など様々な面からわかりやすく解説する。「肥料取締法の概要」などの参考ページ、コラムも充実。
初版年月
2014/08/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
159
ジャンル
農林業
著者名
日本土壌協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580003
9784416714270
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください