朝倉書店
栽培学
人口増加が続く中、食糧問題や環境問題は地球規模で深刻度を増し、問題解決型学問である農学、中でも総合科学としての栽培学に期待されるところが大きくなってきている。栽培学の全てを詳述した学部学生向け教科書。
初版年月
2006/02/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
227
ジャンル
農林業
著者名
森田茂紀 大門弘幸 阿部淳(農学博士)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580125
9784254410280
¥
4,500
¥
4,500
書籍
¥
4,950
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください