日東書院本社
猫と一緒に生き残る防災BOOK
地震、火災、水害、あらゆる危機に備える!猫と一緒に生き残るための災害サバイバル術
初版年月
2018/12/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
112
ジャンル
家事
著者名
猫びより編集部
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580186
9784528022096
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください