農山漁村文化協会
農業の基礎 新版
イネ・スイートコーン・主な野菜・草花・ニワトリ・イヌなど、約20種の作物と動物の栽培方法と育て方を、イラスト中心にわかりやすく解説。家庭園芸や新規就農者の入門書として最適。
初版年月
2003/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
235
ジャンル
農林業
著者名
生井兵治 相馬暁 上松信義
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580213
9784540022708
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください