農山漁村文化協会
名人が教える和牛の飼い方
「現代農業」の和牛記事の傑作選。牛の病気・ケガの治し方、肥育で伸びる子牛の育て方、一年一産のコツ等農家の工夫・技術を結集
初版年月
2017/08/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
160
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580274
9784540171574
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください