農山漁村文化協会
種子法廃止でどうなる?
稲の品種育成や種子生産はどんなふうに行なわれている? 種子法廃止でどうなる? 日本の食料の根本となる種子の未来を問う。
初版年月
2017/12/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
94
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580283
9784540171697
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください