農山漁村文化協会
光合成細菌採る・増やす・とことん使う
まだまだなじみのうすい光合成細菌について、自然の中からの採取・分離・培養技術、初歩から高度なハイテク技術への応用まで、光合成細菌に命をかけた技術者が、イラスト込みでわかりやすく解説する。
初版年月
2015/12/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
139
ジャンル
農林業
著者名
佐々木健(生物工学) 佐々木慧
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580308
9784540131509
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください