農山漁村文化協会
私の地方創生論
アグロ、フード、エコ、メディコ、カルチュアの各拠点から成る5ポリス構想による地域創生を提案。農業の6次産業化の理論とその実践の成果を踏まえつつ、農家と農村諸組織の内発的発展力を基盤に創り上げる。
初版年月
2015/03/01
分類
一般
判型
B6
ページ数
262
ジャンル
農林業
著者名
今村奈良臣
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580335
9784540142529
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください