農山漁村文化協会
農家が教える桐島畑の絶品野菜づくり 1
「有機・無農薬は育てにくい」から脱出。桐島流「絶品」野菜づくりのポイントを紹介。「別冊現代農業」2013年4月号「農家が教える有機・無農薬のおいしい野菜づくり1」を単行本化。
初版年月
2013/09/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
135
ジャンル
農林業
著者名
桐島正一
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580344
9784540131677
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください