農山漁村文化協会
TPP反対は次世代への責任
日本の主権と国民経済全般、食料・農業、医療、労働を真に守る途、ISDSの危険性を明らかにし、選挙目当ての予算編成を批判。
初版年月
2016/01/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
117
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580369
9784540151989
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください