農山漁村文化協会
環境と農業
もともと農業高校の教科書として書かれたもの。農林業を軸にして、日々生活している地域から地球規模にいたるまで、様々な環境問題の歴史と現状を解説するとともに、身近な環境の保全と創造の方向や試みを紹介する。
初版年月
2003/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
196
ジャンル
農林業
著者名
西尾道徳 守山弘 松本重男
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580387
9784540022715
¥
2,000
¥
2,000
書籍
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください