農山漁村文化協会
土をみる生育をみる
農業技術の中で難しい技術のひとつ、施肥技術。本書では、作物の生育診断や土壌診断の方法、そして、土壌の条件に応じた施肥の方法についてまとめた。「肥料を知る土を知る」の姉妹書。
初版年月
2012/01/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
191
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580414
9784540111761
¥
1,143
¥
1,143
書籍
¥
1,257
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください