農山漁村文化協会
規制改革会議の「農業改革」20氏の意見
日本社会が直面する課題=”地域と共同の再生”を真っ向から否定し、大資本本位の成長戦略の鋳型に農業・農協をはめ込み利用しようとする政府・規制改革会議の農業改革案を徹底批判。協同組合の大義を明らかにする。
初版年月
2014/08/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
141
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580448
9784540141997
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください