農山漁村文化協会
集落・地域ビジョンづくり
地域環境維持保全の協同・生産の協同・暮らしの協同が三位一体の集落営農実践集。月刊「現代農業」の記事を中心に、集落ビジョンの話し合い・つくり方、上手な機械利用など、全国の元気な27事例を紹介。
初版年月
2014/05/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
219
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580457
9784540131905
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください