農山漁村文化協会
地域農業の再生と農地制度
農地制度の変遷と農地利用の現状を押さえた上で、各地で地域農業の維持と再生に向けて実際に行われている多様な取り組みを紹介。農地制度と農地の利用、保全・管理のありようを明らかにする。
初版年月
2011/06/01
分類
一般
判型
B6
ページ数
332
ジャンル
農林業
著者名
原田純孝
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580475
9784540092220
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください