農山漁村文化協会
地域農業の担い手群像
地域個性にあふれたむら的、農家的共同としての「構造変革」とは。土地利用型農業の新展開と世代交代、新規就農・地域農業支援システムなどのあり方を各地に訪ね、重層性をもったコミュニティの復興を展望する。
初版年月
2011/11/01
分類
一般
判型
B6
ページ数
341
ジャンル
農林業
著者名
田代洋一
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580518
9784540111990
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください