農山漁村文化協会
最新農業技術野菜 vol.9
野菜には出回りの少ない端境期があり、高値となる。ここにねらいを定めて播種から定植などを組み立てる「稼げる新作型」14編。
初版年月
2016/09/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
262
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580588
9784540160578
¥
6,000
¥
6,000
書籍
¥
6,600
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください